曜日別特売

スプリングフック つや消し黒

スプリングフック つや消し黒 - WAKI(和気産業)スプリングフック つや消し黒 - WAKI(和気産業)スプリングフック つや消し黒 - WAKI(和気産業)スプリングフック つや消し黒 - WAKI(和気産業)スプリングフック つや消し黒 - WAKI(和気産業)スプリングフック つや消し黒 - WAKI(和気産業)スプリングフック つや消し黒 - WAKI(和気産業)スプリングフック つや消し黒 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。材質(本体)スチール種類スナップフック内容量1個
注意
※犬などのペット用には使用できません。安全のため、専用の商品をお使いください。
※摩擦や変形した商品は使用しないでください。
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5810351815-4175255087
オープン
149
164(税込)
当日出荷
5810352715-4186306098
オープン
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
5810353615-41973570108
オープン
199
219(税込)
当日出荷
5810354515-42084080129
オープン
209
230(税込)
当日出荷
5810355415-421945901210
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
5810356315-42210501001511
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103518
2023-01-24
用途: 装飾品の吊り下げ固定に使用
Art Flower Factory卸売・小売業

装飾の転落防止に使用。製品と同色で目立たない為見た目が非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする