ロック付スプリングフック

ロック付スプリングフック - WAKI(和気産業)ロック付スプリングフック - WAKI(和気産業)ロック付スプリングフック - WAKI(和気産業)ロック付スプリングフック - WAKI(和気産業)ロック付スプリングフック - WAKI(和気産業)ロック付スプリングフック - WAKI(和気産業)ロック付スプリングフック - WAKI(和気産業)ロック付スプリングフック - WAKI(和気産業)

ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。材質(本体)スチール種類スナップフック内容量1個
注意
※犬などのペット用には使用できません。安全のため、専用の商品をお使いください。
※摩擦や変形した商品は使用しないでください。
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5810357915-4235255087
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
5810358815-4246306098
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
5810359715-42573570108
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
5810360615-42684080129
オープン
249
274(税込)
当日出荷
5810361515-427945901210
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
5810362415-42810501001511
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする