WAKI(和気産業)
ロック付スプリングフック つや消し黒
ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。
つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。
色
黒
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
内容量
1個
注意
※犬などのペット用には使用できません。安全のため、専用の商品をお使いください。
※摩擦や変形した商品は使用しないでください。
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
8
9
10
12
15
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103633
15-429
5
25
50
8
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58103649
15-430
6
30
60
9
8
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58103658
15-431
7
35
70
10
8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58103667
15-432
8
40
80
12
9
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58103676
15-433
9
45
90
12
10
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58103685
15-434
10
50
100
15
11
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください