123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
プーリーリンク ステン
(1件のレビュー)
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途
ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)
SUS304
種類
滑車
使用荷重(kg)
30
表面処理(本体)
バレル研磨
材質(スプリングゲート)
SUS304
材質(滑車)
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※取付間隔は50cm以内にしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
色(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103816
HJP-7MS
6~8
緑
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
58103825
HJP-7S
10~12
黒
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください