123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
プーリーリンク 鉄
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途
ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)
SWRM
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
10~12
表面処理(本体)
クロメートメッキ
アズワン品番
64-8270-69
材質(スプリングゲート)
SUS304
材質(滑車)
ポリプロピレン
色(車輪)
青
内容量
1個
注意
※取付間隔は50cm以内にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103834
HJP-7
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください