曜日別特売

ボールキーリング

ボールキーリング - 三友ボールキーリング - 三友ボールキーリング - 三友ボールキーリング - 三友ボールキーリング - 三友ボールキーリング - 三友ボールキーリング - 三友ボールキーリング - 三友

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。

用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金直径(Φmm)25(金具除く)種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)75(金具除く)ロープ長さ(m)1.2(解いた際)芯材プラ材質(ひも)ナイロン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58103895UUU-0027イエロー
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
58103904UUU-0028グリーン
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58103913UUU-0029ピンク
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
58103929UUU-0030オレンジ
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58103938UUU-0031レッド
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58103947UUU-0032ブルー
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58103956UUU-0033カモ
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58103965UUU-0034ブラック
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする