三友
クランクステッチキーリング
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途
普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質
合金
種類
リンク
線径(Φmm)
3
寸法(全長)(mm)
50(金具除く)
ロープ長さ(m)
0.8(解いた際)
材質(ひも)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103974
UUU-0035
イエロー
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58103983
UUU-0036
グリーン
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58103999
UUU-0037
ピンク
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104008
UUU-0038
オレンジ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58104017
UUU-0039
レッド
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104026
UUU-0040
ブルー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58104035
UUU-0041
カモ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58104044
UUU-0042
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください