三友
コブラステッチキーリング
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途
普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質
合金
種類
リンク
線径(Φmm)
3
寸法(全長)(mm)
75(金具除く)
ロープ長さ(m)
1.4(解いた際)
材質(ひも)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58104053
UUU-0043
イエロー
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104069
UUU-0044
グリーン
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104078
UUU-0045
ピンク
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104087
UUU-0046
オレンジ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104096
UUU-0047
レッド
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104105
UUU-0048
ブルー
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104114
UUU-0049
カモ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104123
UUU-0050
ブラック
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください