三友
スパイラルウォレットチェーン
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途
普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質
合金
種類
リンク
線径(Φmm)
3
寸法(全長)(mm)
340(金具除く)
ロープ長さ(m)
4.2(解いた際)
材質(ひも)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58104139
UUU-0051
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58104148
UUU-0052
カモ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58104157
UUU-0053
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください