ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ)

ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ) - サカエ

堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。
人にやさしい棚板形状です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
完成品出荷の為、組立作業が不要です。

仕様完成品配送・皿型棚板タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※皿型棚板タイプです。
※棚板位置は寸法図面通りでの組立になります。
※台数が多くなると別途プラス納期がかかる場合があります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58104507CSLA-4072W7075ゴム車ホワイト9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104516CSLA-4073W10075ゴム車ホワイト10
22,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104525CSLA-6583W12075ゴム車ホワイト14
27,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104534CSLA-7083W15075ゴム車ホワイト15
29,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104543CSLA-6073D12075ゴム車ダークグレー12
24,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104559CSLA-38727075ゴム車サカエグリーン9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104568CSLA-3872I7075ゴム車アイボリー9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104577CSLA-387310075ゴム車サカエグリーン11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104586CSLA-3873I10075ゴム車アイボリー11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104595CSLA-40727075ゴム車サカエグリーン9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104604CSLA-4072I7075ゴム車アイボリー9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104613CSLA-4072C7075ゴム車サカエグリーン12
30,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104629CSLA-4072CI7075ゴム車アイボリー12
30,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104638CSLA-407310075ゴム車サカエグリーン10
21,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104647CSLA-4073I10075ゴム車アイボリー10
21,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104656CSLA-4073C10075ゴム車サカエグリーン14
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104665CSLA-4073CI10075ゴム車アイボリー14
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104674CSLA-54727075ゴム車サカエグリーン10
21,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104683CSLA-5472I7075ゴム車アイボリー10
21,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104699CSLA-5473C12075ゴム車サカエグリーン18
42,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104708CSLA-5473CI12075ゴム車アイボリー18
42,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104717CSLA-547312075ゴム車サカエグリーン12
24,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104726CSLA-5473I12075ゴム車アイボリー12
24,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104735CSLA-607312075ゴム車サカエグリーン12
24,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104744CSLA-6073I12075ゴム車アイボリー12
24,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104753CSLA-657312075ゴム車サカエグリーン13
26,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104769CSLA-6573I12075ゴム車アイボリー13
26,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104778CSLA-707315075ゴム車サカエグリーン15
27,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104787CSLA-7073I15075ゴム車アイボリー15
27,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104796CSLA-388310075ゴム車サカエグリーン11
22,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104805CSLA-3883I10075ゴム車アイボリー11
22,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104814CSLA-408310075ゴム車サカエグリーン11
21,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104823CSLA-4083I10075ゴム車アイボリー11
21,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104839CSLA-4083C10075ゴム車サカエグリーン14
33,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104848CSLA-4083CI10075ゴム車アイボリー14
33,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104857CSLA-548312075ゴム車サカエグリーン12
26,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104866CSLA-5483I12075ゴム車アイボリー12
26,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104875CSLA-5483C12075ゴム車サカエグリーン18
42,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104884CSLA-5483CI12075ゴム車アイボリー18
42,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104893CSLA-608312075ゴム車サカエグリーン12
25,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104909CSLA-6083I12075ゴム車アイボリー12
25,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104918CSLA-658312075ゴム車サカエグリーン14
26,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104927CSLA-6583I12075ゴム車アイボリー14
26,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104936CSLA-708315075ゴム車サカエグリーン15
29,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58104945CSLA-7083I15075ゴム車アイボリー15
29,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューCSツールワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする