曜日別特売

デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63

デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 - 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 - 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 - 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 - 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 - 長野計器

文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能

用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。内容量1個
注意
※腐食性ガスや可熱性ガス、液体には使用できませんのでご注意ください。
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
接続口
使用温度範囲(℃)
精度
圧力レンジ(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58105749GC63-111-R7 0~1kPa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~1k
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
58105758GC63-111-S7 0~2kPa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~2k
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
58105767GC63-111-T7 0~5kPa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~5k
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58105776GC63-111-M9 0~50Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~50
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
58105785GC63-111-N9 0~100Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~100
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
58105794GC63-111-P9 0~200Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~200
25,300
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
58105803GC63-111-Q9 0~500Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~500
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
58105819GC63-111-B9 -50~50Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-50~50
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
58105828GC63-111-C9 -100~100Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-100~100
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
58105837GC63-111-E9 -500~500Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-500~500
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
65770943GC63-111-69 0~25Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~25
62,300
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
58105846GC63-121-R7 0~1kPa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~1k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
65770959GC63-111-A9 -25~25Pa壁取付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-25~25
62,300
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
58105855GC63-121-S7 0~2kPa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~2k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105864GC63-121-T7 0~5kPa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~5k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
65770977GC63-121-A9 -25~25Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-25~25
63,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
58105873GC63-121-M9 0~50Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~50
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
65770968GC63-121-69 0~25Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~25
63,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
58105889GC63-121-N9 0~100Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~100
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105898GC63-121-P9 0~200Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~200
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105907GC63-121-Q9 0~500Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~500
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105916GC63-121-B9 -50~50Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-50~50
26,300
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
58105925GC63-121-C9 -100~100Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-100~100
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105934GC63-121-E9 -500~500Pa壁取付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-500~500
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105943GC63-131-R7 0~1kPa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~1k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105959GC63-131-S7 0~2kPa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~2k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105968GC63-131-T7 0~5kPa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~5k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58105977GC63-131-M9 0~50Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~50
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
65770986GC63-131-69 0~25Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~25
63,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
58105986GC63-131-N9 0~100Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~100
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
65770995GC63-131-A9 -25~25Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-25~25
63,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
58105995GC63-131-P9 0~200Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~200
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106004GC63-131-Q9 0~500Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~500
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106013GC63-131-B9 -50~50Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-50~50
26,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
58106029GC63-131-C9 -100~100Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-100~100
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106038GC63-131-E9 -500~500Pa壁取付Φ7タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-500~500
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106047GC63-211-R7 0~1kPa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~1k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106056GC63-211-S7 0~2kPa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~2k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106065GC63-211-T7 0~5kPa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~5k
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106074GC63-211-M9 0~50Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~50
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106083GC63-211-N9 0~100Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~100
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106099GC63-211-P9 0~200Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~200
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106108GC63-211-Q9 0~500Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~500
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
58106117GC63-211-B9 -50~50Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-50~50
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
65771004GC63-211-69 0~25Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~25
63,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
58106126GC63-211-C9 -100~100Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-100~100
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
65771013GC63-211-A9 -25~25Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-25~25
63,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
58106135GC63-211-E9 -500~500Pa壁取付用金具付G1/80~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)-500~500
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
65771029GC63-221-69 0~25Pa壁取付用金具付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~25
64,300
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
58106144GC63-221-R7 0~1kPa壁取付用金具付Φ5タケノコ・ビニールチューブ2m付0~40(凍結不可)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)0~1k
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする