長野計器
小形差圧計 70Φ 形番:DG12
エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。
用途
本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。
規格
圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側)
縦(mm)
96
奥行(mm)
43
質量(g)
約500
ケース形状
立型
外径(Φmm)
70
測定流体
腐食性のない気体
精度
±3%FS
使用温度範囲(℃)
-5~45
材質
接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR
内容量
1個
注意
※異物を多量に含む測定流体には適しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58106643
DG12-121 0.1MPa
0~0.1
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
58106659
DG12-121 0.15MPa
0~0.15
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
58106668
DG12-121 0.2MPa
0~0.2
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください