アイウッド
取替用ナイロンコード スタンダードシリーズ
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
価格がリーズナブルなスタンダードタイプです。
形状
丸型
太さ(mm)
2.4
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58106844
90580
10
80
¥
1,140
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58106853
90581
50
390
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください