タカハラコーポレーション
クリアフィルム
薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58109109
100LTHB-NS
クリアー ノンスリップ
1350
30
0.17±0.005
PET 100μ
屋外用
¥302,940
¥
289,800
¥318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58109118
100STHB-NS
クリアー ノンスリップ
675
30
0.17±0.005
PET 100μ
屋外用
¥151,470
¥
139,800
¥153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58109127
188LTHB-NS
クリアー ノンスリップ
1350
30
0.258±0.005
PET 188μ
屋外用
¥320,760
¥
309,800
¥340,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58109136
188STHB-NS
クリアー ノンスリップ
675
30
0.258±0.005
PET 188μ
屋外用
¥160,380
¥
149,800
¥164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。