多目的作業台 キャリスター

多目的作業台 キャリスター - 長谷川工業多目的作業台 キャリスター - 長谷川工業多目的作業台 キャリスター - 長谷川工業多目的作業台 キャリスター - 長谷川工業多目的作業台 キャリスター - 長谷川工業多目的作業台 キャリスター - 長谷川工業多目的作業台 キャリスター - 長谷川工業多目的作業台 キャリスター - 長谷川工業

緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)160最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)360天板寸法・奥行(mm)320内容量1台
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
段数
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58109513CS-40-4-10910041.0915.5
172,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43155299CS-55-5-13510051.3518.8
219,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
58109538CS-55-4-10910041.0917.1
202,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25656866CS-40-5-13510051.3517.1
189,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする