顧客管理しながら運送会社の用紙に印刷できるソフト。顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力 2.CSV、Excelなど外部データを読み込み 3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら 4.運送会社専用アプリで印刷 <送り状作成Excelブック主な機能>管理シートからのまとめ印刷、住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能 荷物の個数分の荷札枚数印刷 ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷 荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1) ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1) 依頼主と届け先の組み合わせ登録 ギフト申込書やのし印刷 ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷 運送会社の専用アプリ(※2)への書き出し機能 対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます。 ※1 「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です。 ※2 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝IIなど。