曜日別特売

ライトL3スイッチSWX3100-18GT

ライトL3スイッチSWX3100-18GT - YAMAHA(ヤマハ)ライトL3スイッチSWX3100-18GT - YAMAHA(ヤマハ)ライトL3スイッチSWX3100-18GT - YAMAHA(ヤマハ)

ライトL3スイッチ。2018年3月発売の「SWX3100-10G」のポート数バリエーション追加となる製品。お客様からのご要望に応え、GbE LANポートを増設し、幹線トラフィックの増加に対応する10Gbpsインターフェース(SFP+スロット)を搭載。

仕様●ラックマウントキット:ラックマント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、2基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●microSDスロット:1スロット(SDHC対応)●SFP+スロット数:2ブラックポート数16(1G/100M/10M)(※1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。)電源AC100~240Vマグネットなしオートネゴシエーション通信速度1000Mポート1ポート(RJ-45)、1ポート(USB mini-B)拡張スロット数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58110089SWX3100-18GT
138,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする