ICHIGO ICHIE 総柄ステッキ(折畳)

ICHIGO ICHIE 総柄ステッキ(折畳) - マキテック

グリップまで柄が入ったオシャレなステッキ

付属品収納袋付き材質握り部:樹脂、ストラップ:ナイロン質量(g)約295長さ(cm)75~85(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58113056FS-412FL花総柄
11,300
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113047FS-411BK黒花柄
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする