マキテック
ICHIGO ICHIE エレガントステッキ(折畳・細身)
上品な花柄をモチーフにしたステッキ
付属品
収納袋付き
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン
質量(g)
約295
長さ(cm)
75.5~85.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58113099
FS-700LA
ラベンダー
¥
10,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113117
FS-700BK
ブラック
¥
10,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113108
FS-700YF
イエロー
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。