ICHIGO ICHIE 猫柄ステッキ(伸縮・細身)

ICHIGO ICHIE 猫柄ステッキ(伸縮・細身) - マキテック

猫柄が入った可愛いステッキ

付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン猫柄マゼンダ質量(g)約235長さ(cm)72.5~95.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58113135ACAT-01MG
9,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする