マキテック
ICHIGO ICHIE SKステッキAS-80(伸縮・細身)
人気の花柄ステッキ
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン
質量(g)
約250
長さ(cm)
68~90.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
【杖先ゴム】伸縮:16、折りたたみ:19
材質(支柱)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58113205
AS-80BL
青花柄
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113214
AS-80RE
赤花柄
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。