ICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー)

ICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキAS-10(伸縮・カラー) - マキテック

カラーバリエーション豊富な伸縮ステッキ

材質握り部:木製質量(g)約275長さ(cm)67.5~90(伸縮10段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ内容量1本
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58113345AS-10BKブラック64-8277-37
5,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113354AS-10BRブラウン64-8277-38
5,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113363AS-10BLブルー64-8277-39
5,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113379AS-10MGマゼンダ64-8277-40
5,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113388AS-10WF白花柄64-8277-41
5,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113397AS-10YF黄花柄64-8277-42
5,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113406AS-10KF黒花柄64-8277-43
5,990
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする