ICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー)

ICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) - マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) - マキテック

カラーバリエーション豊富な折り畳みステッキ

長さ(cm)74.5~82(伸縮4段階調節2.5cm間隔)質量(g)約270寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ材質握り部:木製、収納袋:ナイロン付属品収納袋付き内容量1本
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58113415FS-10BKブラック
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113424FS-10BRブラウン
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113433FS-10BLブルー
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113449FS-10MGマゼンダ
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113458FS-10WF白花柄
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113467FS-10YF黄花柄
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113476FS-10KF黒花柄
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする