マキテック
ICHIGO ICHIE カモフラステッキ(伸縮)
迷彩柄でツートン仕様の細首ステッキ
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン
長さ(cm)
66~86(伸縮11段階調節2cm間隔)
材質(支柱)
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58113704
AS-90GR
緑迷彩柄
約310
杖先ゴム:19
64-8277-75
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113713
AS-90BL
青迷彩柄
約250
杖先ゴム:16
64-8277-76
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58113729
AS-90RE
赤迷彩柄
約250
杖先ゴム:16
64-8277-77
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。