マキテック
ICHIGO ICHIE 防水シーツ
抗菌・防臭シーツで肌触りがソフトです
色
クリーム
質量(g)
約400
サイズ(cm)
148×90
混率(%)
綿80%・ポリエステル20%(裏面にポリウレタン樹脂コーティング)、緑テープ:ポリエステル100% 巻き込みタイプ
素材
表面:パイル地、裏面:防水フィルム(抗菌、防臭)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114203
BS-90CR
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません