LED電源ユニット調光タイプ

LED電源ユニット調光タイプ - Panasonic(パナソニック)

電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)

仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58115533NTS90353LZ9
16,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする