曜日別特売

TOUGHPOWER DPS G DIGTAL 1250W iRGB PLUS FAN -TITANIUM-

TOUGHPOWER DPS G DIGTAL 1250W iRGB PLUS FAN -TITANIUM- - THERMALTAKE

最高峰の80PLUS TITANIUM認証 安心のメーカー保証期間 10年保証
第2世代RGBLEDファンを搭載。お好みでカラーを1,680万色から設定可能
フルモジュラー設計、フラット配線を使用
リアルタイムでスマホやタブレットから状態の確認やコントロール
電源ユニットから各性能データーの確認、そして記録が可能
性能データーを記録し、簡単にメールやソーシャルメディアにシェアが可能
静音14cmファン負荷が少ない状態ではファンが回転しないSmartZeroファン機能搭載
安心の高耐久設計 MTBF120,000時間,ALL日本メーカ製コンデンサ,50℃の過酷な環境にも安定して動作
各種保護回路内蔵 過電圧保護(OVP),低電圧保護(UVP),過負荷保護(OPP),過電流保護(OCP),過温度保護(OTP),ショート回路保護(SCP),無負荷無運転(NLO)
各種安全性許認可取得 CE/ FCC/ UL/ TUV/ EAC

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×86×200
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58117457PS-TPI-1250DPCTJP-T
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする