エプトシーラー

エプトシーラー - 日東電工エプトシーラー - 日東電工エプトシーラー - 日東電工

防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。

用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58118595NO.686P1セット(4枚)4500.55フィルム基材アクリル系粘着剤
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
58118604NO.686P1セット(2枚)4500.510フィルム基材アクリル系粘着剤
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
58118613EE-1010P1セット(4枚)4500.55フィルム基材アクリル系粘着剤
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
58118629EE-1010P1セット(2枚)4500.510フィルム基材アクリル系粘着剤
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする