タマハシ
ハイテクタルマグ 450ml ステンレス
遊び心のあるステンレス製樽型マグ。本体は2重構造で、冷たさや温かさが長続きします。錆につよい18-8ステンレス製なので、お手入れも簡単。
材質
内側:18-8ステンレス、外側:ステンレス鋼
寸法(mm)
Φ130×93×118
容量(mL)
450
質量(g)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58125893
HM-13
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください