Bluetooth搭載クランプパワーメータ

Bluetooth搭載クランプパワーメータ - 共立電気計器

Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測
Φ75mmの大口径クランプ
様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線)
30次までの高調波測定が可能
最大測定電流1000A
最大測定電圧1000V
Bluetooth通信機能搭載

測定項目
演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),
位相差,検相
仕様解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz)付属品7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40)連続使用時間(時間)約58(オートパワーオフ約15分)機能最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能インターフェースBluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降レンジ交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ)表示範囲力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次)クレストファクタ交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58127047KEW2060BT1台100040.00/400.0/1000単3形アルカリ乾電池LR6 (1.5V) ×275143×283×50約590(電池含む)14349283
78,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58127056KEW2060BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット100040.00/400.0/1000単3形アルカリ乾電池LR6 (1.5V) ×275143×283×50約590(電池含む)14349283
88,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする