曜日別特売

Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計

Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 - 共立電気計器

4105DLBT-H(ハードケース付)
スマホタブレットとの連携で業務効率化!
IP67防水であらゆる環境に適応!
Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応

付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)インターフェースBluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上使用電池単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58127223KEW4105DLBT-H1台約690(電池含む)
57,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58127239KEW4105DLBT-H(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット約690(電池含む)
67,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする