曜日別特売

携帯用ボトル型浄水器 Water lab

携帯用ボトル型浄水器 Water lab - SK(新潟精機)携帯用ボトル型浄水器 Water lab - SK(新潟精機)携帯用ボトル型浄水器 Water lab - SK(新潟精機)携帯用ボトル型浄水器 Water lab - SK(新潟精機)携帯用ボトル型浄水器 Water lab - SK(新潟精機)携帯用ボトル型浄水器 Water lab - SK(新潟精機)

水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。
本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。
大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。
ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。

用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として材質(本体)PP、PE、シリコンゴム容量(g)447本体質量(g)176浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタンアズワン品番64-5410-63最小動水圧使用可能:0.01MPaカートリッジPP、合成ゴム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58127905YA720050.1、総ろ過流量:180Lカートリッジ:約3ヶ月、ミネラルスティック:約1年
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイボトル運動で環境とからだにやさしく! 携帯用ボトル型浄水器「Water lab」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする