7インチ ポータブルカーナビ ワンセグ DIANAVI

7インチ ポータブルカーナビ ワンセグ DIANAVI - エンプレイス
(2件のレビュー)

2020年度春版地図データ採用(一部道路、施設等のデータを除く)。高速道路の入口・出口、高速道路走行時の各次点までの距離も表示。高速道に入ると自動で画面が切り替わるので便利。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができる。住所登録データ約4,075万件を収録し、多くの施設データが利用可能。電源はエンジンキーON/OFFに連動。電源を入れる手間や消し忘れが解消される。またルート案内中にエンジンを止めても目的地を記憶しているので、再設定の手間は不要。パソコンに保存されている音楽や動画データを、市販のmicroSDカードに保存して再生・表示することもできる。また視聴中のワンセグ放送の録画・キャプチャーも可能。(microSDカードが必要)

付属品
専用取付スタンド/スタンド固定皿/専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)
CC-205Nケーブル長:1.5m/専用ホルダー/タッチペン/取扱説明書兼保証書
用途12V車 24V車対応。ワンセグ内蔵 ACC 電源連動、音楽 動画 画像データファイル 再生 保存可能。ポータブル カーナビ。2020年版 高速道路 地図 施設データ 距離を詳しく表示。見やすい液晶。仕様ワンセグ/エンジンキー電源連動機能搭載質量(kg)約0.285ブラック電源シガー電源/DC 12V / 24 V 車対応寸法(Φmm)2.5液晶サイズLEDバックライト:7.0インチTFT(WVGA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×13×114データ容量8GB(マップソフト専用)ディスプレイ7インチ解像度800×480 pixelタッチパネルスピーカーモノラル(1.5W×1)スロット32GBまでのmicroSDカード、microSDHCカードに対応記録メディアmicroSDカード、microSDHCカードイヤフォンジャックステレオミニジャック動作温度範囲(℃)0~60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58127975DT-Y310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58127975
2023-05-28
用途: 移動時に使用
建設業・工事業

取り付け簡単にできました。
主に市内移動検索してます

対象商品 : 58127975
2022-09-08
用途: 2トン自家用トラック
有限会社佐藤自動車自動車・二輪車・自転車関連業

手頃な価格で取付も簡単に出来て良いと思います。出来れば外部アンテナほしいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする