迷彩道具箱 STORAGE

迷彩道具箱 STORAGE - リス興業迷彩道具箱 STORAGE - リス興業

迷彩色は一つひとつ模様が異なります。オンリーワンをご提供します。(PAT.P)
積み重ねOK
SとLの積み重ねOK

フタフタ付きスタッキングイエロー材質PP機能耐衝撃コンテナ種類ベタ目内容量1個
注意
※別売で中枠もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58128167MEI-S-STR28567×411×190499×347×160hイエロー
8,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
58128176MEI-L-STR54567×411×330499×347×300hイエロー
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする