曜日別特売

オフセット型研削砥石 RST

オフセット型研削砥石 RST - レヂトンオフセット型研削砥石 RST - レヂトンオフセット型研削砥石 RST - レヂトンオフセット型研削砥石 RST - レヂトン

コストパフォーマンスタイプ。
一般鋼の研削作業に適した汎用品。

用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P内容量1箱(25枚)
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58128203RST 100×6×15 A/WA24P2415100
4,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58128219RST 100×6×15 A/WA36P3615100
4,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58128228RST 180×6×22 A/WA24P2422180
12,500
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
58128237RST 180×6×22 A/WA36P3622180
12,500
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする