曜日別特売

ステンレスポット

ステンレスポット - THERMOS(サーモス)
(5件のレビュー)

ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインの卓上ポット。押すだけで注げるワンタッチレバー。

用途大きな氷も広口で温冷対応材質ステンレスエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
保冷効果
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58141038TTB-1000 DBWダークブラウン100060011℃以下(6時間)19×12.5×18
6,000
取扱い終了
58141047TTB-1000 SBKステンレスブラック100060010℃以下(6時間)19×12.5×18
6,000
取扱い終了
58141056TTB-1500 DBWダークブラウン150060010℃以下(6時間)19×12.5×22.5
6,500
取扱い終了
58141065TTB-1500 SBKステンレスブラック150060010℃以下(6時間)19×12.5×22.5
6,500
取扱い終了
58141074TTB-2000 SBKステンレスブラック200070010℃以下(6時間)19×12.5×27
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58141056
2022-12-16
用途: 会社昼食時

寒くなってきたので、従業員の昼食時、休憩時に飲む温かいお茶を入れています。朝作って夕方まで熱い(温かい)です!

対象商品 : 58141074
2022-10-19
用途: 事務所にて温かい飲み物の保温
運輸・通信業

個人的感想ですが、評判通りの保温力です。朝入れてお昼過ぎ、午後の一杯を入れましたが、湯気は見えませんでしたが、熱くて口にふくむ一口も飲めずでした。
これからのシーズン重宝します。

対象商品 : 58141047
2021-12-05
用途: 紅茶など、つくりおき
有限会社ケープラス卸売・小売業

保温性が高く、掃除も手がすっぽり入り掃除しやすい。
時間は計ってませんが、かなり長い時間保温されています。
また質量も調度良いと思います。

対象商品 : 58141065
2021-12-13
用途: コーヒー入れで
momofuku(百福)飲食業

朝入れたコーヒーが夕方まで冷めずに飲めるので
すごくいいです。

対象商品 : 58141038
2021-10-12
用途: 職場でのティータイム
その他業種

デザインも素敵で、評判が良い。1日中冷めなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする