THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
(1件のレビュー)
本体も食洗器対応のマグ。スリムで小さなかばんでも入れやすい
用途
携帯用
エコマーク認定
認定
キャップタイプ
ワンタッチキャップ
対応
スポーツ飲料、食洗器
口径(Φcm)
4
エコマーク認定番号
10 146 009
内容量
1本
注意
※本体は水中に放置しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
本体質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141153
JOK-350 BK
ブラック
350
200
6.5×7.5×18
64以上(6時間)
¥6,000
取扱い終了
58141169
JOK-350 WH
ホワイト
350
200
6.5×7.5×18
64以上(6時間)
¥6,000
取扱い終了
58141178
JOK-500 BK
ブラック
500
300
6.5×7.5×23
69以上(6時間)
¥6,500
取扱い終了
58141187
JOK-500 WH
ホワイト
500
300
6.5×7.5×23
69以上(6時間)
¥6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください