プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用

プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 - シマブン
(2件のレビュー)

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
清掃時、巻取り収納が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。

用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)高さ(mm)25内容量1個
注意
※浴室の出入口には使用できません。
※ジョイントのカラーはブラックのみ。
※長さはジョイント部の伸縮機能により995~1020mm程度に調整できます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
幅(mm)
耐荷重(kN)
外幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58142334GAP-25W150-B10015021601.9ベージュ
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142343GAP-25W150-G10015021601.9ライトグレー
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142359GAP-25W150-S10015021601.9ホワイト
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142368GAP-25W150-D10015021601.9ダークグレー
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142377GAP-25W200-B1502001.52102.4ベージュ
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142386GAP-25W200-G1502001.52102.4ライトグレー
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142395GAP-25W200-S1502001.52102.4ホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142404GAP-25W200-D1502001.52102.4ダークグレー
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142413GAP-25W250-B20025012603ベージュ
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142429GAP-25W250-G20025012603ライトグレー
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142438GAP-25W250-S20025012603ホワイト
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142447GAP-25W250-D20025012603ダークグレー
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58142334
2024-05-14
用途: 積水ハウスの浴室用すのことして使用
その他業種

強度も申し分ありません。助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 58142377
2021-11-22
用途: 破損したユニットバスの目皿部分が廃番で、加工流用
建設業・工事業

強度もあり、流用としては十分すぎる仕上がりになりました。本来の使い方ではないですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする