プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用

プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 - シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 - シマブン

曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
清掃時、巻取り収納が可能です。
連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。

用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)高さ(mm)25内容量1個
注意
※浴室の出入口には使用できません。
※ジョイントのカラーはブラックのみ。
※長さはジョイント部の伸縮機能により995~1020mm程度に調整できます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
幅(mm)
耐荷重(kN)
外幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58142456GAPR-25W150-B10015021601.9ベージュ
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142465GAPR-25W150-G10015021601.9ライトグレー
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142474GAPR-25W150-S10015021601.9ホワイト
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142483GAPR-25W150-D10015021601.9ダークグレー
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142499GAPR-25W200-B1502001.52102.4ベージュ
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142508GAPR-25W200-G1502001.52102.4ライトグレー
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142517GAPR-25W200-S1502001.52102.4ホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142526GAPR-25W200-D1502001.52102.4ダークグレー
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142535GAPR-25W250-B20025012603ベージュ
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142544GAPR-25W250-G20025012603ライトグレー
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142553GAPR-25W250-S20025012603ホワイト
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58142569GAPR-25W250-D20025012603ダークグレー
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする