由良産商
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質
SUS304N2
ねじ精度(JIS)
8g相当
表面処理
無し
長さ(mm)
1000
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引張強度(N/mm
2
)
呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142867
304N2 Z M20X1000
1セット(5本)
690以上
M20
2.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142876
304N2 Z M22X1000
1セット(5本)
690以上
M22
2.5
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142885
304N2 Z M24X1000
1セット(3本)
690以上
M24
3
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891007
304N2 Z M20X1000
1本
690以上
M20
2.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891025
304N2 Z M22X1000
1本
690以上
M22
2.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891034
304N2 Z M24X1000
1本
690以上
M24
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891050
304N2 Z M30X1000
1本
690以上
M30
3.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11891059
304N2 Z M36X1000
1本
690以上
M36
4
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142815
304N2 Z M20X1000
1本
690以上
M20
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58142824
304N2 Z M22X1000
1本
690以上
M22
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58142833
304N2 Z M24X1000
1本
690以上
M24
3
オープン
取扱い終了
返品不可
58142849
304N2 Z M30X1000
1本
690以上
M30
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58142858
304N2 Z M36X1000
1本
690以上
M36
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください