営業時間外の電話応答を自動化! 3回線頭出再生、外出先からのリモコン操作に対応! ビジネスホンやPBXの保留音にも利用できます!
3回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。
応答メッセージの録音媒体に、フラッシュメモリーカードを採用。最大9通りのメッセージ録音(マイク・レコーダー・ミキシング)ができます。本装置から抜いても録音メッセージが消えることはありません。
外出先から「応答メッセージ録音・再生」「マニュアル/タイマー応答のセット・解除」「マニュアル応答切替」がリモコン操作できます。
カードライトアダプタ CWA-200(別売)により音声合成での応答メッセージ作成や年間タイマーが利用でき、留守設定業務を効率化できます。
付属品フラッシュメモリーカード(DFC-30M)、モジュラーコード(3本)、録音用コード、電源アダプタ、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1電源(V)AC100±10(50/60Hz)端子種別保留音起動端子:無電圧メーク入力 (接点容量:DC10V、10mA以上)精度時計:月差±5秒(通電時、25度)接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×75最大消費電力(W)7サンプリング8bit、8kHz外部出力端子マイク:3.5mmミニジャック、テープ端:3.5mmミニジャック保証期間停電時の時計保証 約10日録音時間(分)30(DFC-30M)メッセージ件数案内用:9、挨拶用:1、 終了用:1、保留音用:1外部端子制御:無電圧メーク入力 (接点容量:DC10V、10mA以上)出力端子保留音:最高出力レベル +8dBm録音方式μ-law、媒体:フラッシュメモリーカードインピーダンス(Ω)外部マイク端子:600、保留音出力端子:8、テープ端子:50k入力レベル外部マイク端子:-55dBm、テープ端子:0dBm抵抗値(Ω)直流:275回線種別アナログ一般回線、最大3回線内容量1台