曜日別特売

カードライトアダプタ CWA-200

カードライトアダプタ CWA-200 - タカコム

タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。

仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147819CWA-200
25,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする