オカ
Ag+安心スリッパソフティ2ボーダー
中敷には厚みを加え、ゆったりとしていながらも安定感のある履き心地を実現しましたAg+抗菌で家族の足もとをスリッパで清潔に守ります洗濯機で丸洗いできます
材質
綿95%、アクリル5%
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外形寸法(cm)
サイズ
適合サイズ(cm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58153744
-
グレー
約24×28×6.5
L
25~27
25~27
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
58153717
-
ブラック
約21.5×26×6
M
23~25
23~25
オープン
取扱い終了
58153726
-
グレー
約21.5×26×6
M
23~25
-
オープン
取扱い終了
58153735
-
ブラック
約24×28×6.5
L
25~27
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください