AT-6101GP

AT-6101GP - アライドテレシス

IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクターです。
無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)に
準拠した受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。

セット内容本体、電源ケーブル、ゴム足(1.5mm 厚×2個、3mm 厚×2個)、ユーザーマニュアル、英文製品情報、製品保証書(1年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36×140準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+定格入力電流(A)0.72(最大0.72実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスB動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3712-45入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsポートDATA IN ポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、DATA OUT ポート:10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581539881317R
31,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする