曜日別特売

AT-AR3050S

AT-AR3050S - アライドテレシス

中規模ネットワークに適した次世代ファイアウォール搭載のUTM&VPNルーターです。
ステートフル・パケット・インスペクション型ファイアウォールやIDS/IPSなどのセキュ
リティー機能に加え、IPアドレスブラックリスト、I ディープパケットインスペクション、
URLフィルターなど強力なセキュリティーを備えています。
設定は、Webブラウザーからの簡単に行え、機器やトラフィックの状態をダッシュボード
から一元管理・監視することも可能です(日本語/英語対応)。

セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)1.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation(static and dynamic)インターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター) ×2、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット ×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール 】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1【SDHC】SDHCカードスロット×1定格入力電流(A)0.9(最大0.44実測値)メモリー容量メインメモリー:1GByte、フラッシュメモリー:4GByte、NVS:512KByte安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3712-59プロトコルルーティング対象:IPv4、IPv6入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581540061626R
77,500
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする