曜日別特売

AT-SH230-10GP

AT-SH230-10GP - アライドテレシス

10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。

セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.1定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)2.4(最大2.1実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-90入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581540243524R
99,000
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする