10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
ポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232
(RJ-45コネクター)×1
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~80(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps内容量1台