AT-AR1050V

AT-AR1050V - アライドテレシスAT-AR1050V - アライドテレシス

SOHOや小規模ブランチオフィス向けのベーシックVPNアクセス・ルーターです。
コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、
次世代インターネット接続サービス「IPv4 over IPv6」にも対応し、少ない投資で快適な
インターネットVPN環境の構築が可能です。

セット内容本体、ACアダプター、ゴム足(4個)、ゴム足用ネジ(4個)、結束バンド、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)1.3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Controlインターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×4、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1定格入力電流(A)0.7(最大0.28実測値)安全規格UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1EMI規格VCCI クラスB動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-88入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581542073934R
58,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする