トルネ
コンビニバッグ
コンパクトに折りたためて持ち運び便利内ポケット収納袋付きバッグコンビになどのちょっとしたお買物に最適2Lペットボトル約3本まで耐えられます
材質
ポリエステル
幅(mm)
約280
色
ブラック
高さ(mm)
約520
容量(L)
約12
耐荷重(kg)
6
マチ(mm)
約120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58163989
P-3233
¥400
¥
299
¥329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください