曜日別特売

HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845

HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845 - CUC(中国産業)HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845 - CUC(中国産業)HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845 - CUC(中国産業)HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845 - CUC(中国産業)HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845 - CUC(中国産業)HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845 - CUC(中国産業)HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845 - CUC(中国産業)HOP-SCOT HOTストレッチデニムカーゴパンツ 9845 - CUC(中国産業)
(2件のレビュー)

裏起毛の防寒性&ストレッチの快適性は申し分ナシ
さらにデニムのタフで男らしい雰囲気が魅力的
10oz生地厚+裏起毛の程よい厚みであたたかくごわつきにくい。
帯裏までしっかり起毛であたたか、さらに優れたストレッチ性で細身ながら窮屈感なくラクラク。
バイオストーン+ブラスト+ヒゲ加工で奥深さを演出しカジュアルな印象が強く、デニム本来の経年変化を味わえる。

仕様フロントポケット、膝ダーツ、両脇カラビナループ、内側・裾絞り用調整ゴム、起毛、バイオストーン洗い加工、ブラスト+ヒゲ加工シリーズHOT ストレッチデニムカーゴパンツ混率(%)綿54、ポリエステル44、ポリウレタン2機能ストレッチ、速乾、ソフトタッチ、ウォーム(保温性)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581749979845IデニムM808030.5
オープン
2,990
3,289(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月中旬
581750679845インディゴブラックM808030.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
581750589845インディゴブラックS807629.5
オープン
2,990
3,289(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
581750769845インディゴブラックL808431.5
オープン
2,990
3,289(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
581749889845IデニムS807629.5
オープン
取扱い終了
581750069845IデニムL808431.5
オープン
取扱い終了
581750159845IデニムLL808832.5
オープン
取扱い終了
581750249845Iデニム3L789233.5
オープン
取扱い終了
581750339845Iデニム4L789835
オープン
取扱い終了
581750499845Iデニム6L7811038
オープン
取扱い終了
581750859845インディゴブラックLL808832.5
オープン
取扱い終了
581750949845インディゴブラック3L789233.5
オープン
取扱い終了
581751039845インディゴブラック4L789835
オープン
取扱い終了
581751199845インディゴブラック6L7811038
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58175006
2023-12-04
用途: 電気工事
建設業・工事業

ストレッチ感がちょうどいいです。左ポケットが大きく大きなスマホもsひゅうのうできるのがいいです。また,肌にあたる部分の生地が柔らかく履き心地が抜群です。

2022-11-06
用途: 土木作業
建設業・工事業

細過ぎず、履き心地が最高にいい作業着です。保温性も高いのであまり寒くかんじません。その割にゴワゴワしないのでめちゃくちゃいい作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする